SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ BTHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
47020199
品番
BTH-050-01-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:BTH
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:2A
RoHS指令(10物質対応)
対応