SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
シリーズ:Flex Stack HTSTピッチ:2.54mmコンタクト数:16行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電圧:1 kV ac
注文コード
47020689
品番
HTST-108-01-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Flex Stack HTST
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:16
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:1 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応