SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(575個)
仕様
シリーズ:LSHM Razor Beamピッチ:0.5mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:160 V ac
注文コード
47020795
品番
LSHM-150-02.5-L-DV-A-S-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LSHM Razor Beam
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:160 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応