SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ Q Strip QTEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
仕様
シリーズ:Q Strip QTEピッチ:0.8mmコンタクト数:28行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:225 V ac
注文コード
47021075
品番
QTE-014-01-L-D-DP-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Q Strip QTE
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:28
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:225 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応