LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47021615
品番
55-1548SS
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
15.4
質量(g)
50
仕上
バレル研磨
許容荷重(N)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応