ベアリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)26 注文コード47021755 品番DO-26-H6W1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
射出成形加工で製作するため低価格です。

用途
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
外径(mm)26 内径(mm)6 幅(mm)7 質量(g)7.4 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周凸Rタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする