曜日別特売
DRS-16-A1.5 ベアリング LAMP(スガツネ工業) 47021807

DRS-16-A1.5 ベアリング LAMP(スガツネ工業) 47021807
DRS-16-A1.5 ベアリング LAMP(スガツネ工業) 47021807

ベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47021807品番DRS-16-A1.5
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
射出成形加工で製作するため低価格です。

用途
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、医療理化学機器、家庭用・レジャー機器、建築
外径(mm)16幅(mm)6.35シャフト径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする