SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
シリーズ
IPBD
注文コード
47023604
品番
IPBD-04-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
シリーズ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
幅(mm)
8
種類
チューブ式
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
4.19
シリーズ
IPBD
深さ(mm)
20
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
FFCコネクタ、 IDCコネクタ、 IPBSコネクタ、 IPBTコネクタ