Samtec 基板接続用ソケット BCS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:24行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電圧:475 V acシリーズ:BCSコンタクト材質:リン酸銅このBCSシリーズの基板対基板ボックスコネクタソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0877 767-0877 を参照してください。 TSMシリーズのSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6489 765-6489 を参照してください。 DWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9720 277-9720 を参照してください。 EWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9742 277-9742 を参照してください。. 標準2.54 mmボックスコネクタソケットストリップ - BCSシリーズ. BCSシリーズの基板対基板スルーホール取り付け標準ボックスコネクタソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで1列構成です。ボディの向きはトップエントリか水平接続から選択いただけます。 ボディは黒色液晶ポリマー製で、0.25 μmの金めっき付きりん青銅製コンタクトとつや消しすずめっきテールを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BCS-XXX-X HEは1列水平接続タイプです。 品番BCS-XXX-X TEは1列トップエントリタイプです。 注文コード47025056 品番BCS-124-L-S-TE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量111種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電圧:475 V ac
シリーズ:BCS
コンタクト材質:リン酸銅
このBCSシリーズの基板対基板ボックスコネクタソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0877 767-0877 を参照してください。 TSMシリーズのSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6489 765-6489 を参照してください。 DWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9720 277-9720 を参照してください。 EWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9742 277-9742 を参照してください。. 標準2.54 mmボックスコネクタソケットストリップ - BCSシリーズ. BCSシリーズの基板対基板スルーホール取り付け標準ボックスコネクタソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで1列構成です。ボディの向きはトップエントリか水平接続から選択いただけます。 ボディは黒色液晶ポリマー製で、0.25 μmの金めっき付きりん青銅製コンタクトとつや消しすずめっきテールを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BCS-XXX-X HEは1列水平接続タイプです。 品番BCS-XXX-X TEは1列トップエントリタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする