Samtec 基板接続用ソケット ESQT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:120行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:2Aシリーズ:ESQTコンタクト材質:リン酸銅ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCP 注文コード47030595 品番ESQT-130-02-G-Q-368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:120
行数:4
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:2A
シリーズ:ESQT
コンタクト材質:リン酸銅
ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCP
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする