Samtec 基板接続用ソケット ESQT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:2mmタイプ:Board to Board取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:4.5 (per Contact)Aシリーズ:ESQTコンタクトめっき:金 注文コード47030604 品番ESQT-110-02-G-D-760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:Board to Board
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:4.5 (per Contact)A
シリーズ:ESQT
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする