SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット ESW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
仕様
コンタクト数:20行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:高架ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:5.2 (per Contact)A定格電圧:550 V ac (TSW及びESQとかん合)シリーズ:ESWコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47030683
品番
ESW-110-12-G-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:高架ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:5.2 (per Contact)A
定格電圧:550 V ac (TSW及びESQとかん合)
シリーズ:ESW
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応