Samtec 基板接続用ソケット FLE シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:80行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:SMT定格電流:1.75Aシリーズ:FLEコンタクト材質:リン酸銅FLEシリーズSMTソケットストリップは、次の製品とかん合します。 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照してください。 FTSシリーズマイクロ低プロファイル端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照してください。. 表面実装高信頼ソケットストリップ - FLEシリーズ. Samtecの基板対基板FLEシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.55 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板FLEシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えた、1.27 mmピッチのSMTソケットです。. 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃ 注文コード47031399 品番FLE-140-01-G-DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:80
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:SMT
定格電流:1.75A
シリーズ:FLE
コンタクト材質:リン酸銅
FLEシリーズSMTソケットストリップは、次の製品とかん合します。 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照してください。 FTSシリーズマイクロ低プロファイル端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照してください。. 表面実装高信頼ソケットストリップ - FLEシリーズ. Samtecの基板対基板FLEシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.55 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板FLEシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えた、1.27 mmピッチのSMTソケットです。. 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする