SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47031767
品番
IPBS-105-01-T-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:4.19mm
タイプ:絶縁された電源ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電圧:400 V ac, 565 V dc
シリーズ:IPBS
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応