Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6行数:1ピッチ:5mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電圧:600 V ac、848 V dcシリーズ:MPSコンタクト材質:銅合金MPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケット. Samtec社によるこのMPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップの基板対基板製品は、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このMPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップの基板対基板製品は、対応するMPTシリーズヘッダとかん合した時のスタック高が14 mmです。代表品番 ; 767-6976 767-6976 を参照してください。 この基板対基板MPSシリーズの25 Aデュアルリーフソケットストリップは、厚さ1.6 mmの基板に使用します。ライトアングル(RA)タイプの設計を備えたこの基板対基板MPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップは、ねじ穴サイズがO3.56 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 注文コード47032528 品番MPS-06-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6
行数:1
ピッチ:5mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電圧:600 V ac、848 V dc
シリーズ:MPS
コンタクト材質:銅合金
MPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケット. Samtec社によるこのMPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップの基板対基板製品は、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このMPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップの基板対基板製品は、対応するMPTシリーズヘッダとかん合した時のスタック高が14 mmです。代表品番 ; 767-6976 767-6976 を参照してください。 この基板対基板MPSシリーズの25 Aデュアルリーフソケットストリップは、厚さ1.6 mmの基板に使用します。ライトアングル(RA)タイプの設計を備えたこの基板対基板MPSシリーズ25 Aデュアルリーフソケットストリップは、ねじ穴サイズがO3.56 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする