SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット PTHF シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
47032589
品番
PTHF-130-03-M-Q-368
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:120
行数:3
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:プレスイン
シリーズ:PTHF
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応