SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット PTHF シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47032616
品番
PTHF-130-02-GF-Q-368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:520
行数:4
ピッチ:2mm
タイプ:自己ネスト型ソケット
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
シリーズ:PTHF
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応