内容量1個
仕様コンタクト数:160行数:2ピッチ:0.8mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:225 V acシリーズ:QSEコンタクト材質:リン酸銅QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板
注文コード47032914
品番QSE-080-01-L-D-A