Samtec 基板接続用ソケット SDL シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:16行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:スルーホール定格電流:1Aシリーズ:SDLコンタクト材質:ベリリウム銅このSDLシリーズの基板対基板機械加工ソケットストリップは、TDシリーズのヘッダ端子ストリップとかん合します。代表品番 ; 765-5874 765-5874 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルねじ機械加工ソケットストリップ - SDLシリーズ. SDLシリーズの基板対基板機械加工スルーホール2列ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、低プロファイル設計です。 このSDLシリーズの基板対基板ソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトは金めっきりん青銅製です。 この基板対基板低プロファイル機械加工ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SDL-XXX-X-10はピンの肩の高さが3.10 mmのホローレッグコンタクトを備えています。 品番SDL-XXX-X-12はピンの肩の高さが2.41 mmのホローレッグコンタクトを備えたマイクロソケットです。 品番SDL-XXX-G-XXは0.76 μmの金めっきコンタクトと0.25 μmの金製シェルを備えています。 品番SDL-XXX-T-XXは0.76 μmの金めっきコンタクトとすず製シェルを備えています。 注文コード47033919 品番SDL-108-T-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:16
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:スルーホール
定格電流:1A
シリーズ:SDL
コンタクト材質:ベリリウム銅
このSDLシリーズの基板対基板機械加工ソケットストリップは、TDシリーズのヘッダ端子ストリップとかん合します。代表品番 ; 765-5874 765-5874 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルねじ機械加工ソケットストリップ - SDLシリーズ. SDLシリーズの基板対基板機械加工スルーホール2列ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、低プロファイル設計です。 このSDLシリーズの基板対基板ソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトは金めっきりん青銅製です。 この基板対基板低プロファイル機械加工ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SDL-XXX-X-10はピンの肩の高さが3.10 mmのホローレッグコンタクトを備えています。 品番SDL-XXX-X-12はピンの肩の高さが2.41 mmのホローレッグコンタクトを備えたマイクロソケットです。 品番SDL-XXX-G-XXは0.76 μmの金めっきコンタクトと0.25 μmの金製シェルを備えています。 品番SDL-XXX-T-XXは0.76 μmの金めっきコンタクトとすず製シェルを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする