椿本チエイン
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47034093
品番
TPCC420-L
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
63.5
ユニットリンク数
48
材質(本体)
ポリアセタール
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.96
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)