SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
仕様
コンタクト数:20行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.1 (per Contact)A定格電圧:350 V ac (TFCとかん合)シリーズ:SFCコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47034436
品番
SFC-110-T2-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.1 (per Contact)A
定格電圧:350 V ac (TFCとかん合)
シリーズ:SFC
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応