Samtec 基板接続用ソケット SFML シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:30行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5A定格電圧:350 V acシリーズ:SFMLコンタクト材質:ベリリウム銅SFMLシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMLシリーズヘッダ。代表品番 ; 765-6010 765-6010 を参照してください。. ロック付きスルーホールソケット - SFMLシリーズ. Samtecの基板対基板SFMLシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、ロック付き、本体高さ4.57 mmのスルーホールソケットストリップです。 この基板対基板SFMLシリーズ製品は、Tiger Eye又はTiger Eye Liteの0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのロック付きスルーホールソケットです。. Tiger Eyeコンタクトはベリリウム銅製のマルチフィンガー設計で、高信頼性、高かん合サイクルの用途に理想的です。 Tiger Eye Liteバージョンのコンタクトはりん青銅製で、高信頼性の用途に理想的です。. 動作温度: -55 → 125 ℃ 注文コード47035547 品番SFML-115-01-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:5A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SFML
コンタクト材質:ベリリウム銅
SFMLシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMLシリーズヘッダ。代表品番 ; 765-6010 765-6010 を参照してください。. ロック付きスルーホールソケット - SFMLシリーズ. Samtecの基板対基板SFMLシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、ロック付き、本体高さ4.57 mmのスルーホールソケットストリップです。 この基板対基板SFMLシリーズ製品は、Tiger Eye又はTiger Eye Liteの0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのロック付きスルーホールソケットです。. Tiger Eyeコンタクトはベリリウム銅製のマルチフィンガー設計で、高信頼性、高かん合サイクルの用途に理想的です。 Tiger Eye Liteバージョンのコンタクトはりん青銅製で、高信頼性の用途に理想的です。. 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする