椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リンク
仕様
超低摩擦・耐摩耗
注文コード
47037557
品番
BTC4-500-M-ULF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥236
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
仕様
超低摩擦・耐摩耗
材質(本体)
エンプラ
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
0.49
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)