椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
仕様
耐熱高速
注文コード
47037663
品番
BTC6-11430-KV250-L
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
仕様
耐熱高速
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
表面処理
鏡面加工
最大許容張力(kN)
12.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)