椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
仕様
低摩擦耐摩耗
注文コード
47038372
品番
BTC6-4572-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
表面処理
シボ加工
最大許容張力(kN)
12.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)