BTC6-762-KV250-L プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン 47038713

BTC6-762-KV250-L プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン 47038713
BTC6-762-KV250-L プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン 47038713
BTC6-762-KV250-L プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン 47038713

プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク仕様耐熱高速注文コード47038713品番BTC6-762-KV250-L
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ピッチ(mm)19.05仕様耐熱高速材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン表面処理鏡面加工最大許容張力(kN)12.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする