SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:ERM8ピッチ:0.8mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:高速端子ストリップ定格電圧:225 V ac, 318 V dc
注文コード
47044814
品番
ERM8-050-09.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ERM8
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:高速端子ストリップ
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応