Samtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack STMMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Flex Stack STMMピッチ:2mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金Samtec STMMシリーズ2.0 mmシュラウド付き基板IDCヘッダ. STMMシリーズ2.00 mmピッチシュラウド付き2列IDC基板ヘッダには、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクトが付いています。 これらのSTMMシリーズ2.00 mm基板ヘッダには、垂直又はライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照 注文コード47044893 品番STMM-105-02-L-D-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Flex Stack STMM
ピッチ:2mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
Samtec STMMシリーズ2.0 mmシュラウド付き基板IDCヘッダ. STMMシリーズ2.00 mmピッチシュラウド付き2列IDC基板ヘッダには、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクトが付いています。 これらのSTMMシリーズ2.00 mm基板ヘッダには、垂直又はライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする