SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(116個)
注文コード
47045295
品番
FTMH-105-02-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTMH
ピッチ:1mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
対応ピン長:1.91mm
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:マイクロターミナルストリップ
定格電流:2.8 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応