SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47045304
品番
FTMH-105-02-L-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTMH
ピッチ:1mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
対応ピン長:1.91mm
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:2.8 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応