SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(92個)
定格電流(A)
3.4 (per Contact)
注文コード
47045329
品番
FTSH-105-01-L-DV-007-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
取付
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
定格電流(A)
3.4 (per Contact)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
端子
はんだ
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
3.05(対応)
ボディ向き
垂直