Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3.4 (per Contact) 注文コード47045478 品番FTSH-105-01-L-DV-007-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は定格電流・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
取付表面実装 タイプマイクロヘッダ ピッチ(mm)1.27 シリーズFTSH 定格電流(A)3.4 (per Contact) 行数2 端子はんだ コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)3.05(対応) ボディ向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする