SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(93個)
仕様
シリーズ:FTSピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直対応ピン長:3.05mm取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:マイクロターミナルストリップ定格電流:3.4 (per Contact)A
注文コード
47045873
品番
FTS-105-01-L-DV-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
対応ピン長:3.05mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:マイクロターミナルストリップ
定格電流:3.4 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応