SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ HTSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
仕様
シリーズ:HTSTピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:つや消しスズ定格電圧:1 kV ac
注文コード
47046153
品番
HTST-107-01-T-DV-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:HTST
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:つや消しスズ
定格電圧:1 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応