SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ LSS Razor Beamシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47047149
品番
LSS-140-01-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LSS Razor Beam
ピッチ:0.635mm
コンタクト数:80
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:1.7A
0.635 Samtec CMSシリーズ. Hermaphroditicコネクタ、オス / メスで使用可能 正しい方向で接続するための極性化ピン 金めっきコンタクト 1.7 A定格電流
RoHS指令(10物質対応)
対応