Samtec 基板接続用ヘッダ MPT Power Stripシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:MPT Power Stripピッチ:5mmコンタクト数:4行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:600 V ac、848 V dcMPTシリーズ25 Aデュアルブレードヘッダ. Samtec社によるこのMPTシリーズの25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 MPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダのスタック高は、対応するMPSシリーズソケットとのかん合時で14 mmです。代表品番 ; 767-6932 767-6932 を参照してください。 このMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板スルーホールヘッダは、厚さ1.6 mmの基板で使用します。ライトアングル(RA)設計タイプのこのMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、O3.56 mmのねじ穴を備えています。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. MPT-xx- 6.30 -01-L- V : 高さ6.3 mm、垂直 MPT-xx-01-01-L- RA-SD: ライトアングル、ねじ穴付き 注文コード47047368 品番MPT-04-01-01-L-RA-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MPT Power Strip
ピッチ:5mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:600 V ac、848 V dc
MPTシリーズ25 Aデュアルブレードヘッダ. Samtec社によるこのMPTシリーズの25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 MPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダのスタック高は、対応するMPSシリーズソケットとのかん合時で14 mmです。代表品番 ; 767-6932 767-6932 を参照してください。 このMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板スルーホールヘッダは、厚さ1.6 mmの基板で使用します。ライトアングル(RA)設計タイプのこのMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、O3.56 mmのねじ穴を備えています。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. MPT-xx- 6.30 -01-L- V : 高さ6.3 mm、垂直 MPT-xx-01-01-L- RA-SD: ライトアングル、ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする