Samtec 基板接続用ヘッダ QTHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:QTHピッチ:0.5mmコンタクト数:180行数:2取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:Ground Plane Header定格電圧:175 V acQTHシリーズ高速アース面ヘッダ. この基板対基板QTHシリーズSMT 0.5 mmピッチ間隔高速アース面ヘッダは、0.25 μmの金めっき付きコンタクトとつや消しすずめっきテールを備えたアース面を備えています。 この製品には、対応するQSHシリーズのソケットとかん合したときのスタック高が一定範囲に収まる多種多様なボディ高が用意されています。代表品番 ; 767-8701 767-8701 を参照してください。 この製品の設計には、アライメントピンが組み込まれています。 注文コード47047858 品番QTH-090-04-L-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:QTH
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:180
行数:2
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:Ground Plane Header
定格電圧:175 V ac
QTHシリーズ高速アース面ヘッダ. この基板対基板QTHシリーズSMT 0.5 mmピッチ間隔高速アース面ヘッダは、0.25 μmの金めっき付きコンタクトとつや消しすずめっきテールを備えたアース面を備えています。 この製品には、対応するQSHシリーズのソケットとかん合したときのスタック高が一定範囲に収まる多種多様なボディ高が用意されています。代表品番 ; 767-8701 767-8701 を参照してください。 この製品の設計には、アライメントピンが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする