Samtec 基板接続用ヘッダ TFMLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47048533 品番TFML-110-02-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:TFML
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:350 V ac
かん合先の基板対基板スルーホールソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9105 767-9105 )を参照してください。 かん合先の基板対基板SMTソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9101 767-9101 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ、ロック付き - TFMLシリーズ. SamtecのこれらのTFMLシリーズ基板対基板ヘッダは、かん合ロック機能を備えた1.27 mmピッチSMT端子ストリップです。 ヘッダの窪みとかん合TFMLソケットのボスとの摩擦によりロックされます。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップのポストは、直径0.46 mmです。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップ製品は、0.76 μmの金めっきコンタクトと0.076 μmの金めっきテールを備えています。. 絶縁物材質: 黒色LCP 定格電流: 5 A @ 20 ℃ (6極(2 x 3)給電) 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする