仕様
シリーズ:TFML
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:30
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:350 V ac
かん合先の基板対基板スルーホールソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9105 767-9105 )を参照してください。 かん合先の基板対基板SMTソケットについては、SFMLシリーズ(代表品番 ; 767-9101 767-9101 )を参照してください。. スルーホール実装ヘッダ、ロック付き - TFMLシリーズ. SamtecのこれらのTFMLシリーズ基板対基板ヘッダは、かん合ロック機能を備えた1.27 mmピッチスルーホール端子ストリップです。 ヘッダの窪みとかん合TFMLソケットのボスとの摩擦によりロックされます。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップのポストは、直径0.46 mmです。 TFMLシリーズ基板対基板ヘッダ端子ストリップ製品は、0.76 μmの金めっきコンタクトと0.076 μmの金めっきテールを備えています。. 絶縁物材質: 黒色LCP 定格電流: 5 A @ 20 ℃ (6極(2 x 3)給電) 動作温度: -55 → 125 ℃