SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ TMMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(98個)
仕様
シリーズ:TMMピッチ:2mmコンタクト数:3行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:3.2mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:SMTヘッダ定格電流:3.2 (per Contact)A
注文コード
47049179
品番
TMM-103-01-L-S-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TMM
ピッチ:2mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:垂直
対応ピン長:3.2mm
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:SMTヘッダ
定格電流:3.2 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応