SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 BTHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47050037
品番
BTH-060-01-L-D-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
BTH
定格電圧(V)
175 ac
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート