SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
20
注文コード
47050134
品番
ERM8-010-05.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
ERM8
定格電圧(V)
225 ac, 318 dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直