SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTMHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47050274
品番
FTMH-120-03-F-DV-ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
FTMH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.8 (per Contct)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直