SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
20
注文コード
47050299
品番
FTR-110-03-G-D-06-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
表面実装マイクロ端子ストリップ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTR
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.1 (per Contct)
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:3.18
ボディ向き
ストレート