椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
内リンク内幅(mm)
13.4
注文コード
47050823
品番
TP-50UNS-D76-L
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内リンク内幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
50
内リンク内幅(mm)
13.4
トッププレート(mm)
55.5
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.96
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)