SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
注文コード
47051464
品番
FTS-105-01-F-DV-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・取付方式・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTS
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4 (per Contct)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:3.05
テールピン長さ(mm)
2.29
ボディ向き
垂直