SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
14
注文コード
47051979
品番
HTST-107-01-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
コンタクト数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
シュラウドポストIDCヘッダ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
HTST
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1 ac
ボディ向き
ストレート