SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
コンタクト数
20
注文コード
47051988
品番
HTST-110-01-G-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
HTST
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
定格電圧(kV)
1 ac
ボディ向き
ストレート