SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47052015
品番
HTST-110-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
種別
シュラウド
タイプ
シュラウドポストIDCヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
HTST
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1 ac
ボディ向き
ストレート