SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 HTSWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
12
注文コード
47052058
品番
HTSW-106-07-G-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HTSW
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
12
行数
2
ピン長さ(mm)
対応:5.84
コネクタ形状
基板対基板
端子種別
はんだ
タイプ
ターミナルストリップポストヘッダ
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応